3F FILIPPI - 3FFA20424 3F LINUX TK L1778


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 440...440 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Bianco
Lunghezza - 1778 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8015466137827
Codice prodotto
3FFA20424
Cod. produttore
A20424
Produttore
3FF
Tensione nominale:
440...440 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1778 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Forma:
Rettangolare
Altezza:
57 mm
Larghezza:
62 mm
Materiale:
Acciaio
Flessibile:
no
Binario a 6 conduttori più terra Eurostandard Plus (L1/L2/L3/N/GRD/DA/DA) 16A/440V con testata di alimentazione e tappo di chiusura. Unità in acciaio zincato a caldo, verniciato a base di poliestere in colore bianco con molle di fissaggio a scomparsa e ganci di sicurezza in acciaio inox. Binario elettrificato realizzato in estruso di alluminio colore bianco, conforme allo standard Eurostandard Plus®. I conduttori sono racchiusi in profili estrusi rigidi di materiale isolante PVC ad alta rigidità elettrica. Lunghezza del binario elettrificato: 1500 mm. Collegamento alla struttura con spina mobile con selezione di fase (cavi H05Z-U Halogen Free di sezione 0,5 mm² HT90). (L1/L2/L3/N/GRD/DA/DA) 16A/440V 2x1A/50V FELV AC (DALI). Conduttori in rame. 1778x62x57mm.