3F FILIPPI - 3FFA20083 3F LINUX L 60 LED BAT L1778

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 931 lm
Lampada - LED non sostituibile
Lunghezza - 1778 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015466130163
Codice prodotto
3FFA20083
Cod. produttore
A20083
Produttore
3FF
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
931 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Lunghezza:
1778 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore del corpo:
Bianco
Larghezza:
62 mm
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Indice di resa cromatica:
80-89
Materiale (del corpo):
Acciaio
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
Emissione luminosa:
Diretta
Altezza / Profondità:
32 mm



