3F FILIPPI - 3FFA20024 3F LINUX S 7P L3556

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015466149851
Codice prodotto
3FFA20024
Cod. produttore
A20024
Produttore
3FF
A20024 - 3F Linux S 7P L3556\nStruttura portante cablata per canali continui, idonea per: unità luminose 3F Linux L, 3F Linux D, 3F Linux DR, altri apparecchi o trasporto di linee elettriche. - MECCANICHE - Base cablata in acciaio zincato a caldo e verniciata a base di poliestere in colore bianco, ottenute tramite rolling process. Resistenza alla nebbia salina pari a 500h e all'umidostato pari a 700h. Elemento di unione lineare in acciaio zincato a caldo già montato su un'estremità per la formazione di canali continui. Dimensioni: 3556x62 mm, altezza 38 mm. Peso 4,1 kg. Grado di protezione IP40. Resistenza al filo incandescente 850°C. - ELETTRICHE - Linea di alimentazione passante a 7 poli con cavi H07Z-U Halogen Free di sezione 2,5 mm² HT90, dotata di morsettiere ad innesto rapido, irreversibili, di inizio/fine e 2 torrette di alimentazione intermedie. - INSTALLAZIONE - Soffitto / Sospensione / Parete. Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com. - APPLICAZIONI - Ambienti commerciali, espositivi, di passaggio, atri o sale di attesa, negozi, scuole. - AVVERTENZE - Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.


