3F FILIPPI - 3FFA0952 ELEM.DIRAMAZIONI 190X460 B-CO 3F TRAVETT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Acciaio Inox
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8015466091969
Codice prodotto
3FFA0952
Cod. produttore
A0952
Produttore
3FF
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Acciaio Inox
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
460 mm
Larghezza:
190 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


