3F FILIPPI - 3FFA0804 SF 3F RENO 150


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Acciaio Inox
Lunghezza - 600 mm
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015466144160
Codice prodotto
3FFA0804
Cod. produttore
A0804
Produttore
3FF
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Acciaio Inox
Lunghezza:
600 mm
Larghezza:
600 mm
Altezza:
150 mm
Staffa di rinforzo per pannelli metallici 600x600 con struttura nascosta, in acciaio zincato a caldo. A=150 mm