3F FILIPPI - 3FFA0469 26 PXN (PITTOGRAMMA P3 LINDA L660)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta adesiva
Direzione - Destra
Significato del pittogramma - Via di fuga
Biadesivo - sì
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1) - 10 m
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015466015453
Codice prodotto
3FFA0469
Cod. produttore
A0469
Produttore
3FF
Modello:
Etichetta adesiva
Direzione:
Destra
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Biadesivo:
sì
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
10 m
Spessore del materiale:
1 mm
Pittogrammi per segnaletica da applicare sugli schermi degli apparecchi per emergenza di larghezza 160 mm. Pittogramma, altezza 135 mm, lunghezza 605 mm per 18W. Pittogrammi conformi al D.Lgs. 493/96 sulla segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.