pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FFA0176 15XB STAFFE L560

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FFA0176 15XB STAFFE L560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466017525

Codice prodotto

3FFA0176

Cod. produttore

A0176

Produttore

3FF

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Staffe per installazione in appoggio su profili portanti di testa trasversali all’apparecchio. Non idonee per apparecchi ad incasso protetti IP54. Confezione per n°1 apparecchio. min. 20 mm max. 40 mm A=55 mm.