3F FILIPPI - 3FFA0175 15GF STAFFE L560


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015466017549
Codice prodotto
3FFA0175
Cod. produttore
A0175
Produttore
3FF
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Staffe per installazione in appoggio su profili portanti di testa trasversali all’apparecchio. Non idonee per apparecchi ad incasso protetti IP54. Confezione per n°1 apparecchio. min. 40 mm max. 60 mm A=60 mm.