3F FILIPPI - 3FFA01552 COPPIA TESTATE 3F HD50 WH CANALE FD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Altezza - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015466145006
Codice prodotto
3FFA01552
Cod. produttore
A01552
Produttore
3FF
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Altezza:
20 mm
Coppia testate di chiusura in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, verniciate bianco per canali, con viti per il fissaggio al corpo. Spessore 20 mm ogni testa.