3F FILIPPI - 3FFA01541 DIFFUSORI CANALI 3F HD50-FDO-9M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8015466144924
Codice prodotto
3FFA01541
Cod. produttore
A01541
Produttore
3FF
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
9000 mm
Diffusore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale