3F FILIPPI - 3FFA01325 SOSP.CABL.5P RETTANGOLARE B/CO REG.1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015466015699
Codice prodotto
3FFA01325
Cod. produttore
A01325
Produttore
3FF
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Cablata Sospensione regolabile con cofanetto in policarbonato colore bianco, staffa interna in acciaio zincato. Versione cablata con cavo lineare di alimentazione tipo H05VV-F 5x1,5 mm2. Cavetti inox Ø 1,25 mm lunghezza 1 m piombati a una estremità con regolatori per aggancio sull'apparecchio


