3F FILIPPI - 3FFA01036 VS 3F RENO BK 150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Altezza / Profondità - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015466144115
Codice prodotto
3FFA01036
Cod. produttore
A01036
Produttore
3FF
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Altezza / Profondità:
150 mm
Vetro stampato VS microprismatizzato anabbagliante, temprato, non combustibile, bloccato all'anello, in policarbonato di colore nero.


