pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF9305 3F VIOLETTA UVC CEIL 1X36 T8 S/L L1230

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FF9305 3F VIOLETTA UVC CEIL 1X36 T8 S/L L1230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 40 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 1230 mm

  • Larghezza - 180 mm

  • Classe di protezione - I

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466152929

Codice prodotto

3FF9305

Cod. produttore

9305

Produttore

3FF

Max prestazioni del sistema:

40 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

1230 mm

Larghezza:

180 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

70 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

Apparecchoi per la sterilizzazione degli ambienti, progettato per l’utilizzo di lampade germicida. Corpo verniciato con Vernice Antimicrobica. Cablaggio elettronico EEI A2, 230V-50/60Hz, accensione a caldo della lampada. Cavo di cablaggio a doppio isolamento in silicone con alta resistenza agli UV. Conformità alla EN 60598-1. Montaggio a soffitto