3F FILIPPI - 3FF9303 3F VIOLETTA UVC WALL 1X36 T8 S/L L1230


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 40 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 1230 mm
Larghezza - 70 mm
Classe di protezione - I
Confezione
1 PZ
EAN
8015466152905
Codice prodotto
3FF9303
Cod. produttore
9303
Produttore
3FF
Max prestazioni del sistema:
40 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
1230 mm
Larghezza:
70 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
180 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
Apparecchoi per la sterilizzazione degli ambienti, progettato per l’utilizzo di lampade germicida. Corpo verniciato con Vernice Antimicrobica. Cablaggio elettronico EEI A2, 230V-50/60Hz, accensione a caldo della lampada. Cavo di cablaggio a doppio isolamento in silicone con alta resistenza agli UV. Conformità alla EN 60598-1. Montaggio a parete