3F FILIPPI - 3FF6475 3F HD100DI WH 26+26/840 DALI FDP L1508


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Max prestazioni del sistema - 61 W 
- Grado di protezione (IP) - IP40 
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6439 lm 
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
- Modello - Tubo con dotazione completa 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015466146379
Codice prodotto
3FF6475
Cod. produttore
6475
Produttore
3FF
Max prestazioni del sistema:
61 W
Grado di protezione (IP):
IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
6439 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Modello:
Tubo con dotazione completa
Adatto per lampade di potenza:
54...54 W
Colore della luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Forma:
Rettangolare
Con adattatore per sospensione:
no
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK02
Indice di resa cromatica:
80-89
Dimmerabile DALI:
sì
Lunghezza:
1508 mm
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Classe di protezione:
I
Fattore di potenza:
0.95
Larghezza:
100 mm
Altezza / Profondità:
80 mm
Numero di poli:
5
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Montaggio a parete:
no


