3F FILIPPI - 3FF59259 3F LEM 2 LED 100 DALI SENSOR CR CONC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 111 W
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Cromo
Adatto per montaggio incassato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015466144047
Codice prodotto
3FF59259
Cod. produttore
59259
Produttore
3FF
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
111 W
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Cromo
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Non regolabile
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Dimmerabile DALI:
sì
Con lampada:
sì
Con sensore di luminosità:
sì
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso:
17133...17133 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per sistema di cavi:
no
Superficie:
Verniciato
Altezza / Profondità:
129 mm
Adatto per lampade di potenza:
98...98 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
542 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
657 mm
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no


