pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF58974 3F LEM 4 HO LED 280 DALI CR AMPIO

3F FILIPPI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466131498

Codice prodotto

3FF58974

Cod. produttore

58974

Produttore

3FF

3F LEM 4 HO LED 280 DALI CR AMPIO.Flusso luminoso dell'apparecchio 39828 lm.Distribuzione diretta simmetrica ampia: la superficie illuminata ha forma rettangolare.Dissipatori modulari passivi monoblocco in pressofusione di alluminio,sovradimensionati per una ottimale gestione termica del modulo LED, con alette diraffreddamento autopulenti per effetto camino.Corpo portacablaggio in alluminio e acciaio di colore bianco ancorato solidamente aidissipatori e termicamente separato.Lenti 3F Lens fotoincise in metacrilato, ad alta efficienza luminosa per distribuzioneampia, fissate ai moduli LED.Apparecchio a temperatura superficiale limitata. Dimensioni: 757x542 mm, altezza 129 mm. Peso 16,7 kg.Grado di protezione IP65.Resistenza meccanica agli urti IK06 (1 joule).Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico DALI 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95 a pieno carico,corrente costante in uscita, classe I, 2 driver. Potenza dell'apparecchio 302 W.Alimentatore 230 Vac/Vdc. In DC la potenza e il flusso di defaultsono pari al 15%, in AC restano al 100%.Temperatura ambiente da 30°C fino a +45°C.Connessione rapida.Unità elettrica posizionata in vano separato dal modulo LED per garantire le temperatureottimali dei componenti di cablaggio, ispezionabile e manutenibile.Umidità relativa UR: <85%. 4 moduli LED lineari MidPower da 70W/840.Codice fotometrico 840/339.Indice di resa cromatica CRI >80.Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Soffitto / Parete / Sospensione.