3F FILIPPI - 3FF58889 3F LEM 3 LED 150 CR CONC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015466129082
Codice prodotto
3FF58889
Cod. produttore
58889
Produttore
3FF
Apparecchio industriale ad alto flusso luminoso ed elevata efficienza luminosa progettatocon le più innovative tecnologie per ambienti con temperatura fino a 55°C.Flusso luminoso dell'apparecchio 24479 lm.Distribuzione diretta simmetrica ampia: la superficie illuminata ha forma rettangolare.Dissipatori modulari passivi monoblocco in pressofusione di alluminio,sovradimensionati per una ottimale gestione termica del modulo LED, con alette diraffreddamento autopulenti per effetto camino.Corpo portacablaggio in alluminio e acciaio di colore bianco ancorato solidamente aidissipatori e termicamente separato.Lenti 3F Lens fotoincise in metacrilato, ad alta efficienza luminosa per distribuzioneampia, fissate ai moduli LED.Apparecchio a temperatura superficiale limitata.Dimensioni: 657x542 mm, altezza 129 mm. Peso 13,9 kg.Grado di protezione IP65.Resistenza meccanica agli urti IK06 (1 joule).Resistenza al filo incandescente 650°C.Cablaggio elettronico 230V50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita,classe I.Potenza dell'apparecchio 226 W.Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598222. In DC la potenza e il flusso di defaultsono pari al 100%, in AC restano al 100%.Temperatura ambiente da 30°C fino a +55°C.Connessione rapida.Unità elettrica posizionata in vano separato dal modulo LED per garantire le temperatureottimali dei componenti di cablaggio, ispezionabile e manutenibile. Umidità relativa UR: <85%. 3 moduli LED lineari MidPower da 50W/840.Codice fotometrico 840/339.Indice di resa cromatica CRI >80.Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3



