pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF56342 3F CUB LED 150W DALI CR VS

3F FILIPPI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466129327

Codice prodotto

3FF56342

Cod. produttore

56342

Produttore

3FF

3F CUB LED 150W DALI CR VS.Flusso luminoso dell'apparecchio 20415 lm.Distribuzione diretta simmetrica ampia.Corpo a doppio guscio inalluminio stampato, verniciato a polvere epossipoliestere dicolore bianco, apertura a cerniera.Connessione rapida in policarbonato con pressacavo M20x1,5 per accedere allamorsettiera.Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata.Scrocchi in acciaio inox. Recuperatore totale di flusso in alluminio a specchio con trattamento superficiale altitanio e magnesio, assenza di iridescenza.Vetro stampato VS, non combustibile, spessore 4 mm, temprato, anabbagliante.Staffa di fissaggio per blindo o sospensione in acciaio zincato. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. Dimensioni: 680x680 mm, altezza 187 mm. Peso 10,647 kg.Grado di protezione IP64. Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule). Resistenza al filo incandescente 960°C. Cablaggio elettronico DALI 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95 a pieno carico,corrente costante in uscita, classe I, 2 driver.Potenza dell'apparecchio 163 W. Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2-22. In DC la potenza e il flusso di defaultsono pari al 15%, in AC restano al 100%. Temperatura ambiente da 20°C fino a +40°C.6 moduli LED lineari da 25W/840.Codice fotometrico 840/339.Indice di resa cromatica CRI >80.Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.Soffitto / Sospensione.