3F FILIPPI - 3FF56340 3F CUB LED 150W CR VS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 20415 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP64
Lampada - LED non sostituibile
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015466126586
Codice prodotto
3FF56340
Cod. produttore
56340
Produttore
3FF
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
20415 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP64
Lampada:
LED non sostituibile
Metodo di montaggio:
Altri
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Bianco
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore della luce:
Bianco
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di tensione:
AC
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Riflettore:
Brillantato
Materiale del riflettore:
Vetro
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Fattore di potenza:
0.95
Con copertura di protezione:
sì


