pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF56339 3F CUB LED 100W DALI CR VS

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FF56339 3F CUB LED 100W DALI CR VS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466129310

Codice prodotto

3FF56339

Cod. produttore

56339

Produttore

3FF

3F CUB LED 100W DALI CR VS - Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso dell'apparecchio 13762 lm. Distribuzione diretta simmetrica ampia. UGR <22 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 125 lm/W. Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Corpo a doppio guscio in alluminio stampato, verniciato a polvere epossipoliestere di colore bianco, apertura a cerniera. Connessione rapida in policarbonato con pressacavo M20x1,5 per accedere alla morsettiera. Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. Scrocchi in acciaio inox. Recuperatore totale di flusso in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. Vetro stampato VS, non combustibile, spessore 4 mm, temprato, anabbagliante. Staffa di fissaggio per blindo o sospensione in acciaio zincato. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - Dimensioni: 680x680 mm, altezza 187 mm. Peso 10,447 kg. Grado di protezione IP64. Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule). Resistenza al filo incandescente 960°C. ablaggio elettronico DALI 230V 50/60Hz, fattore di potenza >0,95 a pieno carico, corrente costante in uscita, classe I, 2 driver. Potenza dell'apparecchio 110 W (nominale LED 97 W). ENEC - CE - Assil Quality. Flicker: <4%. Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2 22. In DC la potenza e il flusso di default sono pari al 15%, in AC restano al 100%. Temperatura ambiente da -20°C fino a +45°C. Connessione rapida. Umidità relativa UR: <85%. 4 moduli LED lineari da 25W/840. Codice fotometrico 840/339. Indice di resa cromatica CRI >80. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. Installazione: Soffitto / Sospensione.