pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF55006 I3F LED 752X30W CONC L1565

3F FILIPPI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 70 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 9236 lm

  • Con lampada - no

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8015466122205

Codice prodotto

3FF55006

Cod. produttore

55006

Produttore

3FF

Max prestazioni del sistema:

70 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

9236 lm

Con lampada:

no

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Acciaio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1565 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

235 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Altezza / Profondità:

135 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

2

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Corpo in acciaio, colore bianco. Recuperatore di flusso in alluminio a specchio. Schermo in policarbonato con superficie esterna liscia e interna fotoincisa.