pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF5224 3F LINDA INOX 2X36 HF

3F FILIPPI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione -

  • Lampada - Lampada fluorescente D = 26 mm

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8015466012346

Codice prodotto

3FF5224

Cod. produttore

5224

Produttore

3FF

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

Lampada:

Lampada fluorescente D = 26 mm

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

2

Portalampada:

G13

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Larghezza:

160 mm

Altezza / Profondità:

110 mm

Lunghezza:

1270 mm

Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035. Guarnizione di tenuta iniettata ecologica antinvecchiamento. Schermo in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, trasparente, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia e interna con prismatizzazione differenziata, apertura antivandalica. Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo. Dimensioni: 160x1270 mm, altezza 100 mm. Peso 3,1 kg. Grado di protezione IP65. Montaggio anche su superfici normalmente infiammabili. - F - Apparecchio a temperatura superficiale limitata. -D - Resistenza meccanica 6,5 joule. Resistenza al filo incandescente 850°C.