3F FILIPPI - 3FF36578 LUCEQUADRO LED 3000 VS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8015466127248
Codice prodotto
3FF36578
Cod. produttore
36578
Produttore
3FF
Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso dell'apparecchio 2517 lm. Distribuzione diretta simmetrica. UGR <19 (EN 12464-1). Efficienza apparecchio 93 lm/W. Durata utile (L85/B10): 50.000 h. (Tj 65°C). Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. Dissipatore passivo di calore in alluminio anodizzato, sovradimensionato, per un ottimale gestione termica del modulo LED. Recuperatore di flusso in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. Vetro temprato stampato, non combustibile, anabbagliante, spessore 4 mm. Fissaggio vetro a incastro nelle sedi laterali in alluminio a specchio. Staffe di fissaggio in acciaio zincato. Cuffie in policarbonato copri asole. Dimensioni: 235x235 mm, altezza 120 mm. Peso 3,5kg. Grado di protezione IP44 parte in vista. Resistenza meccanica 6,5 joule. Resistenza al filo incandescente 960°C. Unità di cablaggio separata. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Modulo LED compatto da 26W/840, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80. ACCESSORI: A0189 - Coppia staffe di rinforzo per controsoffitti in fibra minerale, metallici e cartongesso, altezza 20 mm. LED 26W 2517lm 4000K.