3F FILIPPI - 3FF36576 LUCEQUADRO LED 2000 EP VS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015466127231
Codice prodotto
3FF36576
Cod. produttore
36576
Produttore
3FF
Flusso luminoso dell'apparecchio 2189 lm.Flusso luminoso dell'apparecchio in emergenza BLF 20%.Efficienza apparecchio 117 lm/W.Corpo in acciaio verniciato di colore bianco.Dissipatore passivo di calore in alluminio anodizzato, sovradimensionato, per una ottimale gestione termica del modulo LED. Recuperatore di flusso in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza.Vetro temprato stampato, non combustibile, anabbagliante, spessore 4 mm.Fissaggio vetro a incastro nelle sedi laterali in alluminio a specchio.Staffe di fissaggio in acciaio zincato.Cuffie in policarbonato copri asole.Dimensioni: 235x235 mm, altezza 116 mm. Peso 4,06 kg.Grado di protezione IP44 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. Resistenza meccanica agli urti IK08 (6,5 joule).Resistenza al filo incandescente 960°C.Unità di cablaggio separata.Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I.Potenza dell'apparecchio 18,7 W. Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598222. In DC la potenza e il flusso di defaultsono pari al 100%, in AC restano al 100%.Temperatura ambiente +25°C. Modulo LED compatto da 2000/840.Codice fotometrico 840/339.Indice di resa cromatica CRI >80. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.



