pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF34409 3F PETRA OP 620 50W LED EP

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FF34409 3F PETRA OP 620 50W LED EP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 56.5 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5740 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466135915

Codice prodotto

3FF34409

Cod. produttore

34409

Produttore

3FF

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

56.5 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5740 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK02

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

620 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

620 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

620 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

134 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

Fattore di potenza:

0.95

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Corpo in policarbonato satinato, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione. Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione. Scrocchi di sicurezza a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura tramite cacciavite. Apparecchioa temperatura superficiale limitata. - D - Dimensioni: diametro 620 mm, altezza 134 mm. Peso 6,18 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza meccanica agli urti IK02 (0,2 joule). Resistenza al filo incandescente 675°C. 5740 lm. 4000 K, 49W