pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF34233 3F PETRA OP 300 12W LED SENSOR

3F FILIPPI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 14.3 W

  • Grado di protezione (IP) - IP64

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1607 lm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466127644

Codice prodotto

3FF34233

Cod. produttore

34233

Produttore

3FF

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

14.3 W

Grado di protezione (IP):

IP64

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1607 lm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

101 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK02

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

300 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

300 mm

Diametro esterno:

300 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

120 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

Fattore di potenza:

0.9

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Rendimento luminoso 100% (inferiore >90%, superiore >10%). Flusso luminoso dell'apparecchio 1509 lm. Distribuzione simmetrica diffusa. UGR <20 (EN 12464-1). Efficienza apparecchio 101 lm/W. Durata utile (L90/B10): 30000 h. (Tj 60°C) Durata utile (L85/B10): 50000 h. (Tj 60°C). Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. Corpo in policarbonato satinato, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione. Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base poliestere bianco, Fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione. Scrocchi a scomparsa filo corpo,in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura antivandalica. Dimensioni: diametro 300 mm, altezza 110 mm. Peso 1,2 kg. Grado di protezione IP64, totalmente protetto alla polvere. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - Resistenza meccanica 6,5 joule. Resistenza al filo incandescente 675°C. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Potenza dell'apparecchio 15 W. Sensore di presenza ad alta frequenza presente all'interno dell'apparecchio. Modulo LED circolare da 12W/840, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80.