3F FILIPPI - 3FF23795 3F DIAGON FCH 19W/840 599X599


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 21 W
Grado di protezione (IP) - IP43
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3354 lm
Resistenza agli urti - IK06
Confezione
1 PZ
EAN
8015466148564
Codice prodotto
3FF23795
Cod. produttore
23795
Produttore
3FF
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
21 W
Grado di protezione (IP):
IP43
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3354 lm
Resistenza agli urti:
IK06
Lunghezza:
599 mm
Larghezza:
599 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
60 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s