3F FILIPPI - 3FF23514 3F DIAGON 25W/940 EP 621X621

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 29 W
Grado di protezione (IP) - IP43
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3485 lm
Resistenza agli urti - IK06
Confezione
1 PZ
EAN
8015466141626
Codice prodotto
3FF23514
Cod. produttore
23514
Produttore
3FF
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
29 W
Grado di protezione (IP):
IP43
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3485 lm
Resistenza agli urti:
IK06
Lunghezza:
621 mm
Larghezza:
621 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
30 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s