3F FILIPPI - 3FF23027 3F DIAGON 39W/840 596X596

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 40 W
Grado di protezione (IP) - IP43
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5796 lm
Resistenza agli urti - IK06
Confezione
1 PZ
EAN
8015466140926
Codice prodotto
3FF23027
Cod. produttore
23027
Produttore
3FF
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
40 W
Grado di protezione (IP):
IP43
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5796 lm
Resistenza agli urti:
IK06
Lunghezza:
596 mm
Larghezza:
596 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
30 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s