pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF23006 3F DIAGON 25W/830 DALI 596X596

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FF23006 3F DIAGON 25W/830 DALI 596X596

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 28 W

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4038 lm

  • Resistenza agli urti - IK06

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466140834

Codice prodotto

3FF23006

Cod. produttore

23006

Produttore

3FF

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

28 W

Grado di protezione (IP):

IP43

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4038 lm

Resistenza agli urti:

IK06

Lunghezza:

596 mm

Larghezza:

596 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

30 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Schermo alveolare diagonale in policarbonato bianco antiriflesso. Altezza contenuta in 30 mm. Installazione in controsoffitti con struttura a vista. Moduli LED quadrati.25W. 4026 lm. 3000K. CRI80.DALI.