3F FILIPPI - 3FF10927 3F MIRELLA WH DI 60+14 DALI SP L2200


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8907 lm
Max prestazioni del sistema - 88 W
Colore del corpo - Bianco
Lunghezza - 2200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015466140087
Codice prodotto
3FF10927
Cod. produttore
10927
Produttore
3FF
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
8907 lm
Max prestazioni del sistema:
88 W
Colore del corpo:
Bianco
Lunghezza:
2200 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Dimmerabile DALI:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tipo di tensione:
AC / DC
Lunghezza della sospensione:
2000...2300 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
112 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
91 mm
Dimmerabile con push-button:
sì
Colore della luce:
Bianco
Numero di poli:
5
Resistenza agli urti:
IK06
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Adatto per lampade di potenza:
77...77 W
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.95
Sezione del conduttore:
1.5 mm²