3F FILIPPI - 3FF10921 3F MIRELLA WH 60 SP L2200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 7112 lm
Colore del corpo - Bianco
Lunghezza - 2200 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015466139234
Codice prodotto
3FF10921
Cod. produttore
10921
Produttore
3FF
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
7112 lm
Colore del corpo:
Bianco
Lunghezza:
2200 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza della sospensione:
1500...1500 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
112 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
91 mm
Colore della luce:
Bianco
Numero di poli:
3
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Adatto per lampade di potenza:
60...60 W
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.95
Sezione del conduttore:
1.5 mm²


