pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF10920 3F MIRELLA WH 40 SP L1480

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FF10920 3F MIRELLA WH 40 SP L1480

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4741 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Lunghezza - 1480 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466139227

Codice prodotto

3FF10920

Cod. produttore

10920

Produttore

3FF

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4741 lm

Colore del corpo:

Bianco

Lunghezza:

1480 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza della sospensione:

1500...1500 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

112 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

91 mm

Colore della luce:

Bianco

Numero di poli:

3

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Adatto per lampade di potenza:

40...40 W

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.95

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Sospensioni con borchie cromate e regolatori rapidi, cavo in acciaio zincato di lunghezza 2 m. 40W. 4741 lm. 4000K