SIEMENS - SIE3SU11000AB103FA0 Pulsante, 22 mm, rotondo, in plastica, colore nero, bottone, 1NO+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a mollaCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Nero
Numero di elementi di comando - 1
Instabile - sì
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209959255
Codice prodotto
SIE3SU11000AB103FA0
Cod. produttore
3SU11000AB103FA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Nero
Numero di elementi di comando:
1
Instabile:
sì
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza del foro di alloggiamento:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza del foro di alloggiamento:
11 mm
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Numero di contatti di scambio:
0