BERKER - BRK30723505 INT.A 2 POLI + 0 E I A PAR. W1 GR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Sistema di cablaggio:
Doppio interruttoreTipo di superficie:
OpacoCaratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Doppio interruttore
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Composizione - Elemento di base con scatola completa
Confezione
10 PZ
EAN
4011334393139
Codice prodotto
BRK30723505
Cod. produttore
30723505
Produttore
HBO
Sistema di cablaggio:
Doppio interruttore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Numero di azionatori:
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero RAL (affine):
7011
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
10 AX
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
76 mm
Profondità di incasso:
0 mm
Altezza del dispositivo:
76 mm
Profondità del dispositivo:
61.5 mm