OBO BETTERMANN - OBO6279373 GA-E70130EL ELEMENTO TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Materiale:
AlluminioCaratteristiche principali
Larghezza - 130 mm
Profondità - 70 mm
Colore - Alluminio
Modello - Simmetrica
Tipo di fissaggio - Agganciabile (all'esterno)
Confezione
1 PZ
EAN
4012195768661
Codice prodotto
OBO6279373
Cod. produttore
6279373
Produttore
OBO
Larghezza:
130 mm
Profondità:
70 mm
Colore:
Alluminio
Modello:
Simmetrica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Materiale:
Alluminio
Adatto per:
Sinistra / destra
Coprigiunto:
no
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Antibatterico:
no
Superficie:
Anodizzato
Resistenza agli urti:
IK10
Pellicola di protezione:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C