SIEMENS - SIE3SU11000AB401BA0 Pulsante, 22 mm, rotondo, in plastica, colore verde, bottone, 1NO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo 
- Forma del pulsante - Fungo 
- Colore del pulsante - Verde 
- Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no 
- Numero di elementi di comando - 1 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4011209959378
Codice prodotto
SIE3SU11000AB401BA0
Cod. produttore
3SU11000AB401BA0
Produttore
SIE
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Verde
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Numero di elementi di comando:
1
Instabile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
-99999 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza del foro di alloggiamento:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza del foro di alloggiamento:
11 mm
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Numero di contatti di scambio:
0