pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC55400254 MR 400A CU IP55 EL.COL.3 MT.5 FIN - 55400254

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC55400254 MR   400A CU IP55 EL.COL.3 MT.5 FIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Singolo

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 400 A

  • Numero di poli - 3

  • Numero di conduttori (senza terra) - 4

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033777032686

Codice prodotto

ZUC55400254

Cod. produttore

55400254

Produttore

BTI

Modello:

Singolo

Corrente nominale AC a 50 Hz:

400 A

Numero di poli:

3

Numero di conduttori (senza terra):

4

Flessibile:

no

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...1000 V

Numero di derivazioni:

5

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

75 mm

Altezza:

196 mm

Elemento lineare MR400 conduttori in rame con 5 finestre su un solo lato in posizione fissa - In=400A - IP52 - lunghezza 3m