ZUCCHINI - ZUC50481624 XCP CAS DER MET 250A SWITCHFUSE - 50481624

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Numero di poli - 3
Corrente nominale in AC 50 Hz - 250 A
Tensione nominale in AC 50 Hz - 0...1000 V
Selezione di fase - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033777395897
Codice prodotto
ZUC50481624
Cod. produttore
50481624
Produttore
BTI
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Numero di poli:
3
Corrente nominale in AC 50 Hz:
250 A
Tensione nominale in AC 50 Hz:
0...1000 V
Selezione di fase:
no
Con arresto:
sì
Tipo di uscita:
Cavo
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese NEMA:
0
Numero di prese, altre:
0
Protezione:
Disgiuntore/Neozed
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7042
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
802 mm
Larghezza:
542 mm
Altezza:
401.5 mm


