pagina iniziale
nuovo

ZUCCHINI - ZUC50481623 XCP CAS DER MET 160A SWITCHFUSE - 50481623

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC50481623 XCP CAS DER MET 160A SWITCHFUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 160 A

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 0...1000 V

  • Selezione di fase - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033777395880

Codice prodotto

ZUC50481623

Cod. produttore

50481623

Produttore

BTI

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di poli:

3

Corrente nominale in AC 50 Hz:

160 A

Tensione nominale in AC 50 Hz:

0...1000 V

Selezione di fase:

no

Con arresto:

Tipo di uscita:

Cavo

Numero di prese CEE:

0

Numero di prese NEMA:

0

Numero di prese, altre:

0

Protezione:

Disgiuntore/Neozed

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7042

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

624 mm

Larghezza:

492 mm

Altezza:

276 mm

Cassetta di derivazione in metallo con sezionatori AC23 e portafusibili (fusibili non inclusi) - In= 160A - Tipo 1 - IP55 (coperchio incernierato)