pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXX518A3PAM12 PROX ULTRASONICO M18 500MM - XX518A3PAM12

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110974645

Codice prodotto

TSIXX518A3PAM12

Cod. produttore

XX518A3PAM12

Produttore

TSI

Il sensore a ultrasuoni cilindrico OsiSense (sistema Diffuse) di Telemacanique Sensors ha una scatola VALOX, una distanza di rilevamento di 0,5 m (regolabile tramite la modalità Teach), uscita PNP con funzione NA e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore a ultrasuoni cilindrico per scopi generici può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è conforme allo standard IEC 60947-5-2.