YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXT232A1FAL2 PROX CAPAC L32 SN=20MM NO - XT232A1FAL2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 98.5 mm
Diametro del sensore - 32 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Distanza di commutazione - 20 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Confezione
1 PZ
EAN
3389119025959
Codice prodotto
TSIXT232A1FAL2
Cod. produttore
XT232A1FAL2
Produttore
TSI
Lunghezza del sensore:
98.5 mm
Diametro del sensore:
32 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Distanza di commutazione:
20 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
2 fili
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
300 mA
Tensione di alimentazione:
24...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza di commutazione:
15 Hz
Materiale del corpo:
Plastica
Resistente alla pressione:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza