pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS618B1NAL5 PROX M18 SN=8MM NO NPN - XS618B1NAL5

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS618B1NAL5 PROX M18 SN=8MM NO NPN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 60 mm

  • Diametro del sensore - 18 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110133264

Codice prodotto

TSIXS618B1NAL5

Cod. produttore

XS618B1NAL5

Produttore

TSI

Lunghezza del sensore:

60 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

8 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN/NPN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo radiale

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

1

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Rivestimento scatola:

Nichelato

A cascata:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Tensione di alimentazione:

12...48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...48 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Resistenza alle interferenze da campi magnetici:

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Sens. induttivo XS6 M18, L 61,4mm, Ottone, Sn 8mm, 12...48V CC, Cavo 5m. gamma prodotto: OsiSense XS - nome gamma: utilizzo generico - tipo di sensore: sensore di prossimità induttivo - applicazione: quadro per cantiere - nome del sensore: XS6 - forma del sensore: cilindrico M18 - tipo di corpo: fisso - materiale: metallo - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 3 fili - tipo di circuito uscita: CC - lunghezza cavo: 5 m - grado di protezione IP: doppio isolamento IP68 conforme a IEC 60529, IP69K conforme a DIN 40050. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc....