WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ5.523.9353.0 END BRACKETWEF 1 / 35 - Z5.523.9353.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione del bloccaggio - Senza viti
Materiale - Plastica
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 - V2
Confezione
100 PZ
EAN
4015573643109
Codice prodotto
WIEZ5.523.9353.0
Cod. produttore
Z5.523.9353.0
Produttore
WIE
Colore:
Nero
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione del bloccaggio:
Senza viti
Materiale:
Plastica
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2
Larghezza:
8 mm
Profondità:
52 mm


