pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ5.522.8553.0 END BRACKET 9708/ 2S 35 - Z5.522.8553.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ5.522.8553.0 END BRACKET 9708/ 2S 35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tipo di bloccaggio - Avvitabile

  • Larghezza - 8 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573141766

Codice prodotto

WIEZ5.522.8553.0

Cod. produttore

Z5.522.8553.0

Produttore

WIE

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di bloccaggio:

Avvitabile

Larghezza:

8 mm

Materiale:

Plastica

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

49 mm

Fermo terminale 9708 / 2 S 35