pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.0950.1 SNZ4052K-A AC230V(B) - R1.188.0950.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.0950.1 SNZ4052K-A AC230V(B)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di funzione di commutazione degli ingressi - Altri

  • Con ingresso di avvio - no

  • Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Possibilità di montaggio su guida -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573809697

Codice prodotto

WIER1.188.0950.1

Cod. produttore

R1.188.0950.1

Produttore

WIE

Tipo di funzione di commutazione degli ingressi:

Altri

Con ingresso di avvio:

no

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

Con morsetti estraibili:

Con circuito di retroazione:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

2

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

1

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

0

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

196...253 V

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Classe requisiti di sicurezza secondo EN 574:

Tipo III C

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

96.5 mm

Profondità:

114 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

196...253 V

SNZ4052K-A AC230V(B) Wieland , Relè di sicurezza per comando a due mani