WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.0940.1 SNZ4052K-A AC 115-120V(B)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida - sì
Con morsetti estraibili - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 97.8...132 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015573809680
Codice prodotto
WIER1.188.0940.1
Cod. produttore
R1.188.0940.1
Produttore
WIE
Tipo di collegamento elettrico
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida
sì
Con morsetti estraibili
sì
Tipo di tensione di alimentazione
AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz
97.8...132 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz
97.8...132 V
Tipo di funzione di commutazione degli ingressi
Altri
Con circuito di retroazione
sì
Con ingresso di avvio
no
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate
2
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate
2
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate
0
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate
1
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate
0
Adatto per funzioni di sicurezza
sì
Classe requisiti di sicurezza secondo EN 574
Tipo III C
Larghezza
22.5 mm
Altezza
96.5 mm
Profondità
114 mm
SNZ4052K-A AC 115-120V(B) Wieland , Relè di sicurezza per comando a due mani