pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.0530.1 SNZ4052K-A AC/DC24V (B) - R1.188.0530.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.0530.1 SNZ4052K-A AC/DC24V (B)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Montaggio su guida portante possibile -

  • Con morsetti amovibili -

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 20.4...26.4 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573808515

Codice prodotto

WIER1.188.0530.1

Cod. produttore

R1.188.0530.1

Produttore

WIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

Con morsetti amovibili:

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Tensione di alimentazione DC:

20.4...26.4 V

Esecuzione della funzione di commutazione degli ingressi:

Altro

Con circuito di reazione:

Con ingresso di avvio:

no

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

2

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

2

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

Classe di omologazione per requisiti di sicurezza secondo EN 574:

Tipo III C

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

96.5 mm

Profondità:

114 mm

Relè bimanuale SNZ4052K-A AC/DC 24V (B) Modulo di sicurezza, comandi bimanuali EN 574 tipo IIIC, azionamento a due canali, 2 blocchi avviamento con contatti NC/NA, controllo di sincronismo canali, 2 linee di comando, 1 uscita di segnalazione, 24 Vca/cc 50-60 Hz, morsetti a vite estraibili