pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.100.0319.0 SMA 0319MAGNET SWITCH SET - R1.100.0319.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.100.0319.0 SMA 0319MAGNET SWITCH SET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di azionamento - Magnete

  • Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura - Altro

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro

  • Lunghezza del sensore - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049088014604

Codice prodotto

WIER1.100.0319.0

Cod. produttore

R1.100.0319.0

Produttore

WIE

Tipo di azionamento:

Magnete

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Lunghezza del sensore:

32 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Distanza di commutazione OFF sicura:

17 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Corrente d'uscita min.:

5 mA

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

5...48 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile:

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Grado di protezione (IP):

IP67

Set interruttore magnete SMA 0319 Sensore di sicurezza e magnete, anti-manomissione, design tondo, misure diametro x lunghezza: M30x32mm, contatto NC/contatto NA, tipo di protezione: IP67, attacco M8